Motion
GR8600275.00

GROVE GEAR
GR8600275.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398036
N° MFRGR8600275.00
Prix15,374.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600275.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398036
N° MFRGR8600275.00
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
Prix15,374.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    12.7500 po, 323.85 mm
  • Longueur du boîtier
    14.2500 po, 361.95 mm
  • Largeur du boîtier
    4.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    14.2500 po, 361.95 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7264 po/lb;820.719 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    331 lb, 150.139 kg
  • Largeur
    8.1300 po, 206.50 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.702 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.702 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ860-80-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    3.702 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.522 hp;1.881 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    7264 po-lb;820.719 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ860-80-R-210