Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal10127 po/lb;1144.19 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Longueur de l’arbre4.2560 po;108.10 mm
- Poids321 lb, 145.6 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance15.71 hp
- Puissance nominale en service normal15.71 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H860-20-H1-32
- Puissance d’entrée maximale15.71 hp
- Type de montageArbre
- Sortie14.06 hp;10.48 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)10127 po-lb;1144.19 Nm