Motion
GR8600507.55

GROVE GEAR
GR8600507.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08398053
N° MFRGR8600507.55
Prix18,505.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600507.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08398053
N° MFRGR8600507.55
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
Prix18,505.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po, 87.31 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.7800 po, 299.21 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10249 po/lb;1157.98 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    321 lb, 145.603 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse du millepertuis
  • Puissance
    11.177 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.177 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H860-30-H1-55
  • Puissance d’entrée maximale
    11.177 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    9.486 hp;7.074 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    10249 po-lb;1157.98 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H860-30-H1-55-