Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4375 po, 87.31 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal10203 po/lb;1152.78 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids321 lb, 145.603 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.722 hp
- Puissance nominale en service normal8.722 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H860-40-H1-55
- Puissance d’entrée maximale8.722 hp
- Type de montageArbre
- Sortie7.083 hp;5.282 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)10203 po-lb;1152.78 Nm