Motion
GR8605509.00

GROVE GEAR
GR8605509.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398083
N° MFRGR8605509.00
Prix16,331.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8605509.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08398083
N° MFRGR8605509.00
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
Prix16,331.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9808 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    340 lb, 154.221 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    4.539 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.539 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ860-60-L-210-A
  • Puissance d’entrée maximale
    4.539 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.539 hp;3.385 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    9808 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ860-60-L-210-A