Motion
GRG8210520.16

GROVE GEAR
GRG8210520.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08398252
N° MFRGRG8210520.16
Prix2,725.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210520.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08398252
N° MFRGRG8210520.16
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
Prix2,725.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8000 po x 6.3800 po x 6.5000 po, 147.32 mm x 162.05 mm x 165.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.5000 po, 165.10 mm
  • Longueur du boîtier
    5.8000 po, 147.32 mm
  • Largeur du boîtier
    5.8000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    5.8000 po, 147.32 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    971 po/lb;109.708 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1315 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.916 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.916 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-HM821-40-H1-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.916 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.674 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5849.41 N, 1315 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    971 po-lb;109.708 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-HM821-40-H1-56-16