Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal971 po/lb;109.708 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1315 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids29 lb, 13.154 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.916 hp
- Puissance nominale en service normal0.916 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-WBMQ821-40-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.916 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.674 hp;0.503 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5849.41 N, 1315 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)971 po-lb;109.708 Nm