Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Dimensions du boîtier16.0000 po x 12.2500 po x 11.7500 po, 406.40 mm x 311.15 mm x 298.45 mm
- Hauteur du boîtier11.7500 po, 298.45 mm
- Longueur du boîtier16.0000 po, 406.40 mm
- Largeur du boîtier12.2500 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Longueur16.0000 po, 406.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1130 po/lb;127.67 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po;298.45 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids57 lb, 25.85 kg
- Largeur12.2500 po, 311.15 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.693 hp
- Puissance nominale en service normal6.693 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BM826-5-D-140
- Puissance d’entrée maximale6.693 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.276 hp;4.68 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1130 po-lb;127.67 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRG-BM826-5-D-140