Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.0700 po, 154.18 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1475 po/lb;166.65 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po;298.45 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids57 lb, 25.855 kg
- Largeur6.3800 po, 162.05 mm
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.492 hp
- Puissance nominale en service normal4.492 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BM826-10-D-140
- Puissance d’entrée maximale4.492 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.097 hp;3.055 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1475 po-lb;166.65 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRG-BM826-10-D-140