Motion
GRG8260126.00

GROVE GEAR
GRG8260126.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08403440
N° MFRGRG8260126.00
Prix2,770.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8260126.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08403440
N° MFRGRG8260126.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,770.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1869 po/lb;211.168 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.487 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.487 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM826-25-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    2.487 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.076 hp;1.548 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1869 po-lb;211.168 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BM826-25-R-180-