Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Hauteur du boîtier8.6300 po, 219.20 mm
- Longueur du boîtier8.0000 po, 203.20 mm
- Largeur du boîtier7.1200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po / 253 x 254 mm
- Longueur8.0000 po, 203.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1130 po/lb;127.67 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po;298.45 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids56 lb, 25.401 kg
- Largeur7.1200 po, 180.85 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.693 hp
- Puissance nominale en service normal6.693 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BMQ826-5-D-140
- Puissance d’entrée maximale6.693 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.276 hp;4.68 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1130 po-lb;127.67 Nm