Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal3267 po/lb;369.12 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids83 lb, 37.648 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.18 hp
- Puissance nominale en service normal5.18 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-WBMQ832-20-L-180
- Puissance d’entrée maximale5.18 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.536 hp;3.382 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3267 po-lb;369.12 Nm