Motion
GRL8210030.00

GROVE GEAR
GRL8210030.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08403732
N° MFRGRL8210030.00
Prix1,781.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210030.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08403732
N° MFRGRL8210030.00
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
Prix1,781.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    985 po/lb;111.29 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1210 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.094 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.094 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-B821-25-D
  • Puissance d’entrée maximale
    1.333 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.094 hp;0.816 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5382.34 N, 1210 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    985 po-lb;111.29 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-B821-25-D-