Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6300 po
- Hauteur du boîtier11.7500 po
- Longueur du boîtier16.0000 po
- Largeur du boîtier12.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal1737 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.5100 po
- Poids57.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.614 hp
- Puissance nominale en service normal3.614 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM826-15-L-56
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant69031005129
- Puissance d’entrée maximale3.614 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase
- Sortie3.216 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1625 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGRL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1737 po-lb;196.25 Nm
- CUP_NON69031005129
Aperçu
- Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
- Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
- Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
- Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
- Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
- Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
- Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.