Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Hauteur du boîtier7.1200 po
- Longueur du boîtier7.1200 po, 180.85 mm
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
- Longueur6.0700 po, 154.18 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1235 po/lb;139.5 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids57 lb, 25.855 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance4.956 hp
- Puissance nominale en service normal4.956 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM826-7.5-R-140
- Puissance d’entrée maximale4.956 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.571 hp;3.409 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1235 po-lb;139.5 Nm