Motion
GRL8260230.00

GROVE GEAR
GRL8260230.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08404162
N° MFRGRL8260230.00
Price$2,770.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8260230.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08404162
N° MFRGRL8260230.00
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
Price$2,770.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1235 po/lb;139.5 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.571 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.571 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ826-7.5-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    4.571 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.571 hp;3.409 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1235 po-lb;139.5 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BMQ826-7.5-R-180

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté