Motion
GRL8320020.00

GROVE GEAR
GRL8320020.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08404193
N° MFRGRL8320020.00
Prix3,575.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8320020.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08404193
N° MFRGRL8320020.00
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
Prix3,575.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.7600 po, 171.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3360 po/lb;379.628 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Poids
    71 lb, 32.205 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    4.373 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.373 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-B832-25-D
  • Puissance d’entrée maximale
    4.373 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.732 hp;2.783 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    3360 po-lb;379.628 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-B832-25-D-