Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 2.6300 po, 7.938 x 66.80 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal3360 po/lb;379.628 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids85 lb, 38.555 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.732 hp
- Puissance nominale en service normal3.732 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM832-25-L-56
- Puissance d’entrée maximale3.732 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.732 hp;2.783 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)3360 po-lb;379.628 Nm