Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal2000 po/lb;225.97 nm
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids71 lb, 32.205 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.03 hp
- Puissance nominale en service normal1.03 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-B832-80-L
- Puissance d’entrée maximale1.03 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.695 hp;0.518 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)2000 po-lb;225.97 Nm