Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal3226 po/lb;364.488 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.25 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po;384.30 mm
- Poids75 lb, 34.019 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3 hp
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ832-30-L-180
- Puissance d’entrée maximale3 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.986 hp;2.227 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3226 po-lb;364.488 Nm