Motion
GRL8320282.00

GROVE GEAR
GRL8320282.00

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08404352
N° MFRGRL8320282.00
Prix3,316.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8320282.00

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08404352
N° MFRGRL8320282.00
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
Prix3,316.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2232 po/lb;252.182 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    8.863 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.863 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ832-7.5-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    8.863 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.264 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2232 po-lb;252.182 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BMQ832-7.5-R-180

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté