Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier4.7500 po, 120.65 mm
- Longueur du boîtier4.4500 po, 113.03 mm
- Largeur du boîtier4.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Longueur4.4500 po, 113.03 mm
- Taille du réducteur du fabricant1.75
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal571 po/lb
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids17 lb, 7.71 kg
- Largeur3.7500 po, 95.25 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.058 hp
- Puissance nominale en service normal1.058 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B818-15-L
- Puissance d’entrée maximale1.058 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.058 hp;0.789 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5560.28 N, 1250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)571 po-lb