Motion
NH8180006.00

GROVE GEAR
NH8180006.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08404654
N° MFRNH8180006.00
Prix1,505.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8180006.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08404654
N° MFRNH8180006.00
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
Prix1,505.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    644 po/lb;72.76 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    1.7500 po;44.45 mm
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis
  • Puissance
    0.884 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.884 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B818-25-L
  • Puissance d’entrée maximale
    0.884 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.715 hp;0.533 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5560.28 N, 1250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    644 po-lb;72.76 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B818-25-L-