Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal644 po/lb;72.762 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids17 lb, 7.711 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.884 hp
- Puissance nominale en service normal0.884 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B818-25-D
- Puissance d’entrée maximale0.884 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.715 hp;0.533 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5560.28 N, 1250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)644 po-lb;72.762 Nm