Motion
NH8180031.00

GROVE GEAR
NH8180031.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08404676
N° MFRNH8180031.00
Prix1,595.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8180031.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08404676
N° MFRNH8180031.00
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
Prix1,595.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    4.4500 po, 113.03 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg
  • Largeur
    3.2400 po, 82.30 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.741 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.741 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B818-30-D
  • Puissance d’entrée maximale
    0.741 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.569 hp;0.424 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5560.28 N, 1250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
NH-B818-30-D-