Motion
NH8180091.00

GROVE GEAR
NH8180091.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08404727
N° MFRNH8180091.00
Prix1,695.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8180091.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08404727
N° MFRNH8180091.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,695.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb;69.373 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.741 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.741 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM818-30-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.741 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.569 hp;0.424 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5560.28 N, 1250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb;69.373 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BM818-30-R-140