Motion
NH8180099.00

GROVE GEAR
NH8180099.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08404730
N° MFRNH8180099.00
Prix1,780.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8180099.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08404730
N° MFRNH8180099.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,780.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    528 po/lb;59.656 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1250 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.625 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.625 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Rempli en usine de Mobil Glygoyle 460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM818-10-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.625 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.466 hp;1.093 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5560.28 N, 1250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    528 po-lb;59.656 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BM818-10-D-140