Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal471 po/lb;53.216 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1250 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids20 lb, 9.072 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.909 hp
- Puissance nominale en service normal1.909 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ818-7.5-R-140
- Puissance d’entrée maximale1.909 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.745 hp;1.301 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5560.28 N, 1250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)471 po-lb;53.216 Nm