Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po, 12.70 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier4.4500 po
- Longueur du boîtier4.4500 po, 113.03 mm
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal634 po/lb;71.63 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC48CZ
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids22 lb, 9.979 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.609 hp
- Puissance nominale en service normal0.609 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM818-40-L-48
- Puissance d’entrée maximale0.609 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.44 hp;0.328 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5560.28 N, 1250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)634 po-lb;71.63 Nm