Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Longueur4.8200 po, 122.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal940 po/lb;106.2 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue775 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids22 lb, 9.979 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.674 hp
- Puissance nominale en service normal0.674 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H821-60-H1-16
- Puissance d’entrée maximale0.674 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.435 hp;0.324 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3447.37 N, 775 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)940 po-lb;106.2 Nm