Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Hauteur du boîtier6.8800 po
- Longueur du boîtier6.8800 po, 174.75 mm
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.8800 po, 174.75 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal1318 po/lb;148.91 nm
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Longueur de l’arbre5.5100 po;139.95 mm
- Poids34 lb, 15.422 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.765 hp
- Puissance nominale en service normal2.765 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B824-15-R
- Puissance d’entrée maximale2.765 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.439 hp;1.819 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)1318 po-lb;148.91 Nm