Motion
NH8240559.18

GROVE GEAR
NH8240559.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08405476
N° MFRNH8240559.18
Prix3,211.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8240559.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08405476
N° MFRNH8240559.18
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
Prix3,211.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    830 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1300 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    40 lb, 18.144 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.455 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.455 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HMQ824-80-H1-56-18
  • Puissance d’entrée maximale
    0.455 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.288 hp;0.215 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5782.69 N, 1300 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    830 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
NH-HMQ824-80-H1-56-18