Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
- Longueur6.0700 po, 154.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal1737 po/lb;196.25 nm
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids44 lb, 19.958 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.614 hp
- Puissance nominale en service normal3.614 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B826-15-L
- Puissance d’entrée maximale3.614 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.216 hp;2.398 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)1737 po-lb;196.25 Nm