Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal1092 po/lb;123.38 nm
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids44 lb, 19.96 kg
Détails
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.577 hp
- Puissance nominale en service normal0.577 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B826-80-D
- Puissance d’entrée maximale0.577 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.379 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)1092 po-lb;123.38 Nm