Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Hauteur du boîtier6.0700 po, 154.20 mm
- Longueur du boîtier7.3800 po, 187.50 mm
- Largeur du boîtier5.7500 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur7.3800 po, 187.50 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal1854 po/lb;209.474 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.60 mm
- Poids48 lb, 21.8 kg
- Largeur5.7500 po, 146.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.695 hp
- Puissance nominale en service normal1.695 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM826-40-L-140
- Puissance d’entrée maximale1.695 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.287 hp;0.96 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1854 po-lb;209.474 Nm