Motion
NH8260128.00

GROVE GEAR
NH8260128.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08405643
N° MFRNH8260128.00
Prix2,654.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8260128.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08405643
N° MFRNH8260128.00
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
Prix2,654.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    7.3800 po, 187.45 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1854 po/lb;209.474 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    48 lb, 21.772 kg
  • Largeur
    5.7500 po, 146.05 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.695 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.695 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM826-40-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    1.695 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.287 hp;0.96 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7784.39 N, 1750 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1854 po-lb;209.474 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BM826-40-R-180