Motion
NH8260174.00

GROVE GEAR
NH8260174.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08405673
N° MFRNH8260174.00
Prix2,795.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8260174.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08405673
N° MFRNH8260174.00
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
Prix2,795.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Dimensions du boîtier
    7.3800 po x 5.7500 po x 3.2800 po, 187.50 mm x 146.10 mm x 83.30 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.2800 po, 83.30 mm
  • Longueur du boîtier
    7.3800 po, 187.50 mm
  • Largeur du boîtier
    5.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Longueur
    7.3800 po, 187.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1869 po/lb;211.168 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    48 lb, 21.77 kg
  • Largeur
    5.7500 po, 146.10 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.076 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.076 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ826-25-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.076 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.076 hp;1.548 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1869 po-lb;211.168 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ826-25-D-56