Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal1854 po/lb;209.474 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids48 lb, 21.772 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.695 hp
- Puissance nominale en service normal1.695 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ826-40-R-140
- Puissance d’entrée maximale1.695 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.287 hp;0.96 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1854 po-lb;209.474 Nm