Motion
NH8260206.00

GROVE GEAR
NH8260206.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08405698
N° MFRNH8260206.00
Prix2,795.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8260206.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08405698
N° MFRNH8260206.00
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
Prix2,795.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    206
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    7.3800 po
  • Longueur du boîtier
    7.3800 po, 187.45 mm
  • Largeur du boîtier
    5.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    7.3800 po, 187.45 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1235 po/lb;139.5 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1750 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    48 lb, 21.772 kg
  • Largeur
    5.7500 po, 146.05 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.956 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.956 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ826-7.5-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    4.956 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.571 hp;3.409 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7784.39 N, 1750 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1235 po-lb;139.5 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ826-7.5-D-140