Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4375 po, 36.51 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal1836 po/lb;207.4 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1750 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids43 lb, 19.504 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.965 hp
- Puissance nominale en service normal2.965 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H826-20-H1-23
- Puissance d’entrée maximale2.965 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.549 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1836 po-lb;207.4 Nm