Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Longueur de l’alésage1.9400 po;49.28 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal1854 po/lb;209.474 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1750 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids43 lb, 19.504 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance1.695 hp
- Puissance nominale en service normal1.695 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H826-40-H1-23
- Puissance d’entrée maximale1.695 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.287 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)1854 po-lb;209.474 Nm