Motion
NH8260525.23

GROVE GEAR
NH8260525.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08405780
N° MFRNH8260525.23
Prix3,780.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8260525.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08405780
N° MFRNH8260525.23
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
Prix3,780.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.0700 po, 154.18 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1130 po/lb;127.67 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    1750 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.53 mm
  • Poids
    48 lb, 21.77 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    6.693 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.693 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HM826-5-H1-140-23
  • Puissance d’entrée maximale
    6.693 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    6.276 hp;4.68 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7784.39 N, 1750 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1130 po-lb;127.67 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HM826-5-H1-23-140