Motion
NH8300018.00

GROVE GEAR
NH8300018.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 25:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08405907
N° MFRNH8300018.00
Prix3,014.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8300018.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 25:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08405907
N° MFRNH8300018.00
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
Prix3,014.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    8.2500 po, 209.55 mm
  • Longueur du boîtier
    6.6200 po, 168.15 mm
  • Largeur du boîtier
    6.5700 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
  • Longueur
    6.6200 po, 168.15 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2099 po/lb;237.155 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    54 lb, 24.49 kg
  • Largeur
    6.5700 po, 166.88 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.768 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.768 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B830-25-R
  • Puissance d’entrée maximale
    3.355 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.807 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    2099 po-lb;237.155 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B830-25-R-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon