Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1802 po/lb;203.6 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids59 lb, 26.762 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.655 hp
- Puissance nominale en service normal5.655 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM830-10-R-140
- Puissance d’entrée maximale5.655 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.655 hp;4.217 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1802 po-lb;203.6 Nm