Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Dimensions du boîtier8.2500 po x 6.6200 po x 6.5700 po, 209.55 mm x 168.15 mm x 166.88 mm
- Hauteur du boîtier6.5700 po, 166.88 mm
- Longueur du boîtier8.2500 po, 209.55 mm
- Largeur du boîtier6.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
- Longueur8.2500 po, 209.55 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1519 po/lb;171.62 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids59 lb, 26.762 kg
- Largeur6.6200 po, 168.15 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.049 hp
- Puissance nominale en service normal6.049 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM830-7.5-R-180
- Puissance d’entrée maximale6.879 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.421 hp;4.788 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1519 po-lb;171.62 Nm