Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po, 49.21 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier6.5700 po
- Longueur du boîtier6.5700 po, 166.88 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.5700 po, 166.88 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal2105 po/lb;237.83 nm
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue1950 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9375 po, 49.21 mm
- Poids55 lb, 24.948 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.879 hp
- Puissance nominale en service normal2.879 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H830-30-H1-31
- Puissance d’entrée maximale2.879 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.332 hp;1.739 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Puissance nominale thermique2.382 hp;1.776 kW
- Couple nominal (po-lb)2105 po-lb;237.83 Nm