Motion
NH8300532.31

GROVE GEAR
NH8300532.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08406102
N° MFRNH8300532.31
Prix4,578.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8300532.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08406102
N° MFRNH8300532.31
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
Prix4,578.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.3800 po;60.45 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    6.5700 po x 6.6200 po x 10.2500 po, 166.88 mm x 168.15 mm x 260.35 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Longueur du boîtier
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Largeur du boîtier
    6.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2018 po/lb;228.004 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    1950 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    60 lb, 27.216 kg
  • Largeur
    6.6200 po, 168.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.72 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.72 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HM830-40-H1-140-31
  • Puissance d’entrée maximale
    2.251 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.72 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2018 po-lb;228.004 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HM830-40-H1-31-140