Motion
NH8320127.00

GROVE GEAR
NH8320127.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08406338
N° MFRNH8320127.00
Prix3,945.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8320127.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08406338
N° MFRNH8320127.00
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
Prix3,945.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8.0000 po x 7.0300 po x 10.0600 po, 203.20 mm x 178.56 mm x 255.52 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.0600 po, 255.52 mm
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Largeur du boîtier
    8.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2568 po/lb;290.144 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg
  • Largeur
    7.0300 po, 178.56 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.907 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.907 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ832-50-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.462 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.841 hp;1.373 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10008.507 N, 2250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2568 po-lb;290.144 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ832-50-L-56