Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du boîtier206
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant206
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1976 po/lb;223.257 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids65 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.863 hp
- Puissance nominale en service normal8.863 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM832-7.5-L-180
- Puissance d’entrée maximale8.863 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.264 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double Viton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1976 po-lb;223.257 Nm