Motion
NH8420136.00

GROVE GEAR
NH8420136.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 15:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08406668
N° MFRNH8420136.00
Prix6,828.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8420136.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 15:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08406668
N° MFRNH8420136.00
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
Prix6,828.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5508 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3190 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    131 lb, 59.421 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    11.13 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.13 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM842-15-D-180
  • Puissance d’entrée maximale
    11.13 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    10.2 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14189.8 N, 3190 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    5508 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
NH-BM842-15-D-180